ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
押上式石けん水容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65842988
品番
M71NB
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品
ビス
材質
本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)
189×62.5×80.5
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350