ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
立型石けん水容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65842997
品番
M71NT
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質
本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE
寸法(mm)
238×65×78
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350
取付穴径(Φmm)
21〜26