ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
立カラン用石けん水容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65843006
品番
M71TS
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質
本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE
寸法(mm)
(挟み込み)Φ20〜25
容量(mL)
約350
タンク容量(mL)
350