ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面排水用品
ポップアップ付Pトラップ ガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65843137
品番
M7HPG
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質
黄銅管クロームメッキ
寸法
32A
寸法H(mm)
273
外径(Φmm)
(排水栓)54
寸法H1(mm)
181
寸法H2(mm)
370
注意
※メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。
※メッキ腐食の原因となります。