画像準備中

ユニット用ツギタシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65843846 品番M830
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(公団用)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。

材質本体/青銅製クロームメッキ 付属品パッキン、ビス 厚さ(mm)10 寸法13 穴径(Φmm)(パネル)30
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする