ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
ステンレス化粧ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法
5.8×50
色
ホワイト
注文コード
65843916
品番
M83S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
寸法・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
器具・金具を固定するビスです。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
色
ホワイト
寸法
5.8×50
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。