ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの 浴室用目皿
カバー付アレスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65844092
品番
M91A
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
排水管の吸気、通気口用に使用します。
内ネジタイプです。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
寸法
30
寸法d
W43山16
寸法d1
1-1/4
寸法D(Φmm)
50
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
寸法D1(Φmm)
24
寸法H(mm)
33
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。