ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65844738 品番MB132FWKM
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)65 材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法65 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)68 寸法d1(Φmm)67 寸法d2(Φmm)71
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする