ワンナップ掃除口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65844792 品番 MB132WK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2〜3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

呼び径(A)50 付属品防臭パッキン 材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304 形状掃除口 タイプVP、VU兼用(接着式) 寸法50 寸法H(mm)28 外径(Φmm)66 寸法D(Φmm)66 寸法D1(Φmm)46 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする