曜日別特売
MB134R 排水管養生キャップ ミヤコ 65844887

排水管養生キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)150A
内容量1個注文コード65844887品番MB134R
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。

材質NR形状キャップ寸法150寸法H(mm)30寸法D(Φmm)176寸法d(Φmm)165呼び径(A)150A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65844896
2023-04-14
用途: カーペットエクストラクターの排水の蓋
建設業・工事業

サイズ、柔らかさともに満足のいくものです。
ぴったりでした。

対象商品 : 65844905
2018-12-08
用途: フィルターホルダーのキャップとしてして利用

本来の用途と異なりますが、ちょうどよい大きさで助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする