排水管養生キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65844896 品番 MB134R
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。

材質NR 形状キャップ 寸法40 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)57 寸法d(Φmm)48 呼び径(A)40A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65844896
2023-04-14
用途:
カーペットエクストラクターの排水の蓋
建設業・工事業

サイズ、柔らかさともに満足のいくものです。
ぴったりでした。

対象商品:
65844905
2018-12-08
用途:
フィルターホルダーのキャップとしてして利用

本来の用途と異なりますが、ちょうどよい大きさで助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする