排水管取出チーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65845115 品番 MB149T
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。

材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明 寸法100×75P 寸法L(mm)167 寸法H(mm)104.9 寸法d(Φmm)89(外径)
注意
※取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
※縦引排水管等、応力の加わるような配管には使用しないで下さい。
※給水・給湯配管には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
汚水管取出しに使用
建設業・工事業

屋内の既存配管で汚水管取出しに使用しました。
接着は塩ビ用の接着剤で良いとのこと。
問題なく使用できました。

対象商品:
65845133
2024-09-12
用途:
機械メンテナンス
株式会社LIFEANGLE 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使いやすくて良かったですまた購入させていただきたいと思います。

対象商品:
65845124
2022-10-25
用途:
排水工事
有限会社 北川燃料住設店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったより楽に取り付け出来ました。
排水の取り出しが出来ないところでは、使ってみると良いかな。
ただ熱い湯を流しても大丈夫かぁと思いました。

対象商品:
65845088
2021-04-08
用途:
VU100からVU50の取り出し。

排水管を切断することなく取付できました。
既存の排水管に穴をあけて接着剤をつけて
バンドで絞めるだけ。
施工スピードが上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
65845115
2021-03-06
用途:
庭の排水の改善
その他業種

コンパクトで大変使いやすい。
肉厚でしっかりしているので安心ですq

2人が参考にしています
対象商品:
65845124
2020-08-02
用途:
住宅リフォーム工事
建設業・工事業

既存排水管にちょうど良く排水接続が出来た。既存配管そのままで接続できるのが便利だった。

対象商品:
65845097
2019-12-15
用途:
排水口の増設
その他業種

排水口を増やすために使いました。パイプに孔を空けて接着剤を付けて被せてバンドで止めるだけと簡単です。掘り返す量も少なくて済むので良いですね。

パイプに孔を開けるためにはホールソーが必要ですが、ミヤコのは高いのでユニカの「H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用」を一緒に購入して使いました。
取り出しは50で説明書では使用するホールソーは60mmから62mmとありますが、ユニカには、ちょうど良いサイズがないので65mmでしたが、取り付けた感じとしては特に問題はなさそうです。

ちなみにPと付いているものは、取り出し口がパイプと同じサイズですから継手が必要になります。直接パイプを取出に挿したい場合には無印を選ぶ必要があります。

9人が参考にしています
対象商品:
65845088
2019-09-25
用途:
改修工事

時間短縮になってたすかった。
発送も早くて良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする