ソーラーチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65845885 品番MB152I
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。

呼び径(A)13 材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
注意
※水道用、一般用がありますので、管の種類を確認ください。
※水道1種用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする