ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 樹脂管用継手
ソーラーチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65845894
品番
MB152IH
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポリエチレン管の接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
呼び径(A)
13
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法
13
寸法d(Φmm)
16.5
注意
※水道用、一般用がありますので、管の種類を確認ください。
※水道2種、一般2種用です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材