ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの トイレ用品
ミヤコの トイレ設備用品
ストール小便器被覆手摺
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65845973
品番
MB153HS
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質
取付用丸座:SUS304
色
ホワイト
材質(本体)
SUS304/SPVC
パイプ径(Φmm)
34
材質(化粧カバー)
ABS
注意
※取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。
※濡れた手、石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。
※強い衝撃を与えたり、ぶらさがったりしないで下さい。
※手摺には身体障害者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。
※受注生産品ですので納期が10日程かかります。