曜日別特売
MMX224-VG-11-S2-600 MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 65846457

MMX224-VG用部品 ドライブプーリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合ベルト幅(mm)600注文コード65846457品番MMX224-VG-11-S2-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用適合食品対応(SP)寸法(mm)Φ65.5適合ベルト幅(mm)600材質(軸)ステンレス材質(シェル)ウレタン
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX224用のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする