ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65847013 品番3720001 T18 digital
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥269,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。
用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。
エラーコードをデジタル表示。
静かな駆動。
T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。

質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000〜25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 処理量(mL)(対H2O)1〜1500 アズワン品番5-4040-41 撹拌可能最高粘度5000mPas 適合シャフトS18シリーズ 出力(W)300 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 モーター出力(W)500 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED モーター入力(W)300 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80 インターフェイス(RS 232)no
注意
※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65847013 3720001 T18 digital 21198207 T18 digital ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA 1個 279,800 税込307,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする