ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65847022 品番3725001 T25 digital
参考基準価格(税別)¥412,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。
用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。
エラーコードをデジタル表示。
静かな駆動。
T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。

質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])3000〜25000 電源コード(m)1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271 処理量(mL)(対H2O)1〜2000 アズワン品番5-4040-31 撹拌可能最高粘度5000mPas 適合シャフトT25/S25シリーズ 出力(W)500 仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)220-240/100-120 アナログ出力no 騒音値(dB)75(A) 連続使用時間100% アーム長さ(mm)160 アーム寸法(mm)(直径)13 コントロール無段階 モーター出力(W)700 許容周囲温度(℃)5 - 40 粘度(mPa・s)(最大)5000 タイマーno 回転数表示方式LED モーター入力(W)500 保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%)80 インターフェイス(RS 232)no、(USB)no
注意
※スタンド・ボスヘッド・シャフトジェネレーターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする