L 豚皮ナイロン手袋 モノタロウ 65847187

L 豚皮ナイロン手袋 モノタロウ 65847187 L 豚皮ナイロン手袋 モノタロウ 65847187

豚皮ナイロン手袋

(86件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65847187 品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。

サイズL 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11 機能通気性・耐摩擦・耐久性・伸縮性 入数(双)1 用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドアレンジャー、その他一般作業 材質(甲)ナイロン 材質(掌側)豚皮
注意
※本製品はよりフィット感を出すために、手の平幅がスリムになっておりますので、ワンサイズ大きめをお奨めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65847187 L 55079439 - 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 豚革手袋 甲ナイロン モノタロウ 1双 549 税込604 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65847187
2021-12-23
用途:
剪定作業
株式会社グリーンリーフ 様 (建設業・工事業)

バラの剪定作業での使用のために購入しました。手のひら側は問題ないのですが、手の甲側が布ですので、枝間に手を突っ込んで使うのには向かないです。ですが、通常の剪定でしたら十分で質も良くコスパはかなり良いです。

対象商品:
65847196
2021-11-10
用途:
自動車メンテ

値段以上の出来だと思います。
値段的にも使い捨て出来るのでとても良いと思います。
ただし、革製品のため臭いがかなり強いです。
それ以外は満足です。

対象商品:
65847171
2021-09-26
用途:
屋外作業時のメモ記録
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

屋外での測定作業で記録を書留めますが、手袋が柔らかくて使用しやすいです。洗濯はできないので汚れたら捨てています。

対象商品:
65847196
2021-08-10
用途:
塗装・溶接 等他

以前は豚皮手袋(マジックテープ付)を購入しておりましたが,徐々に値上がりしてきましたのでこの商品に変えましたがサイズが少し小さめに感じます。職人さんから3Lを探してほしいとの依頼がありまして困っております。あれば非常に助かるのですが・・・・。金額的には満足しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
65847171
2021-08-02
用途:
着けていて安心感あり
その他業種

週2.3回のバイク乗り用に購入
フィット感が良く甲側ナイロンで夏でも快適
皮の厚み柔らかさが適切でスイッチ類の操作性が良い
着けていて安心感がありとても気に入っています。

対象商品:
65847196
2021-11-27
用途:
作業用

私の手には小さく、親指付け根部分の縫い目が掌に食い込み、赤く跡が残りました。
全て皮でできた手袋ならば、握った時に拳の背が多少伸びて馴染むのですが、
この製品は全く伸びないので握るのにかなり握力が要りました。
しかたなく人にあげました。
安物買いの銭失いでした。

対象商品:
65847196
2021-09-10
用途:
作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかくて使用感良し。安いので軍手の代用として使っています。

対象商品:
65847187
2021-11-02
用途:
現場作業時
株式会社日万産業 様

1回目の使用で親指のところの縫製がさけた
今まで何回も購入しているが、このようなことは初めて起きた

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする