曜日別特売
1111-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 65847214

 

1111-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 65847214
1111-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 65847214
1111-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 65847214

オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

(5件のレビュー)
内容量1セット勝手右開き表面色シルバー注文コード65847214品番1111-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整

用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)ストップ角度なしストップ機構なし適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー幅(mm)110全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ勝手右開きねじ穴数8
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず100シリーズなどの上位機種をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986111
2021-10-11
用途: ヒンジの交換
株式会社 八興サービス業

高性能なヒンジです。ただスプリングを有効にするとき、小さなピンを入れるのですが、これが入れにくい。また取り外すのは難しい。まぁ慣れの問題ですけど。

対象商品 : 40986102
2021-10-16
用途: 機械メンテナンス
製造業

説明書通りで問題なく取り付けできました。無事に使えてよかったです

対象商品 : 40986102
2019-09-19
用途: トイレの扉に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

トイレの丁番が壊れ、モノタロウさんで同じものが見つかり、すぐに注文し、納期も早く史かも格安で手に入り、交換もスムーズに出来、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40986102
2018-01-30
用途: 非常ドアの修理
サービス業

説明書通りにつけれたのと、工具の六角がついていたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40986111
2017-04-05
用途: 建具つり込み
秀栄株式会社建設業・工事業

上部の引っ張るフィルムがすぐ切れる
改良が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする