ロックペイント
ロックペイントの 床/コンクリート/道路用
ロックペイントの 床/コンクリート
硬化剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
65847345
品番
082-2910-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
ユカロック2000用硬化剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4.301L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※本品は硬化剤のみです。主剤は別売りです。