マルヤス機械
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
適合ベルト幅(mm)
200
注文コード
65847385
品番
MMX300-VG-11-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ベルト幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途
MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)
Φ89.1
適合ベルト幅(mm)
200
材質(軸)
鉄
材質(シェル)
鉄
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX300用のものを選択してください。