曜日別特売
MMX300-VG-11-S2-400 MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械 65847498

MMX300-VG用部品 ドライブプーリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本適合ベルト幅(mm)400注文コード65847498品番MMX300-VG-11-S2-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用適合食品対応(SP)寸法(mm)Φ89.1適合ベルト幅(mm)400材質(軸)ステンレス材質(シェル)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX300用のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする