コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ交換用紙パック21枚付き ブラック 注文コード65848295 品番EKSP-SL600(B)+KPM-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・色4種類から選べます 他の種類を見る

コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き

用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド 質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5 ブラック タイプ交換用紙パック21枚付き 吸込仕事率(W)最大63 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(強)10分、(標準)30分 充電時間3時間 電池(リチウムイオン電池)14.8V 2000mAh 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64 入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
取扱説明書:(3.48MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする