光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン ゴム板・シート
EPDMゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
1×100
仕様
ロール巻
注文コード
65848451
品番
EPG1-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性に優れ、屋外で使用可能!
耐熱性、
耐薬品性、
弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性
色移りしにくいゴム素材です。
RoHS2対応
仕様
ロール巻
材質
EPDMゴム
寸法(mm)
1×100
長さ(m)
1
使用温度(℃)
-30〜120
商品豆知識
ゴム素材の特長