つむパ 真鍮太鼓鋲セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65848591 品番901-4159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。
使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
真鍮太鼓鋲9x14_30本
真鍮太鼓鋲11x16_30本
真鍮太鼓鋲13x19_30本
真鍮太鼓鋲16x22_30本
真鍮太鼓鋲19x25_30本

用途太鼓や椅子の革貼りに。 セット内容5種類 材質真鍮 長さ(mm)14、16、19、22、25 線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8 頭径(Φmm)9、11、13、16、19 ケース寸法(mm)233×170×H34 適合材木部 頭部丸頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする