【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65848618 品番SF-SHLD
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ
ベルトに後から装着できるプラグ取付式
新たに「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない
軽さ重視の樹脂タイプ
横滑り防止用スライドストッパー付属
可動式安全ロープ取付環付
※一部適合しない製品がありますので、詳しくは適合表をご確認ください

用途セフ着脱式ホルダー 仕様ベルトに掛かる質量(kg):3 材質樹脂 取付固定式(プラグ式) 対応カスタムセフ:〇 位置トップボタン 適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする