EVERSAFE
EVERSAFEの 避難用品
EVERSAFEの 非常用袋・セット
30点防災セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65848828
品番
10001476BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
防災備蓄の手始めに。9カラーから選べるリュックとライト、簡易寝具、非常食、保存水など最低限必要なものをセットでお届け。
用途
家庭や職場の防災備蓄に。ギフトにも使えます。
質量(kg)
約3
色
ベージュ
容量(L)
約20
人数
1人
注意
※購入後、商品に問題がないかご確認後詰めてください。
※リュックには入っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200