MB44GUM 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ 65848834

洗濯機排水トラップ ガンコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法VP・VU50注文コード65848834品番MB44GUM
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。

寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス仕上クロムメッキ
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする