10年保存水マリンゴールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード65848916 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

10年の長期保存水。高知の海洋深層水

用途長期備蓄用に。 容量(mL)2000 種類保存水 本数6 全容量(L)12 保存期間(年)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする