耐熱ホッパー式防虫トラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65849412 品番 MB50THPC
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。

材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 形状ホッパー 寸法65 呼び径(B)2-1/2 使用流体排水 呼び径(A)65 最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする