KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
調理前掛(2マイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚(2個)
注文コード
65849625
品番
491-50
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
加工
防縮加工
寸法(cm)
72×72
素材
葛城(かつらぎ)(綿100%)