KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの 胸当て
胸当てエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
フリー
注文コード
65849659
品番
594-41
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
フリー
加工
撥油SR加工
素材
制電ポプリン(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
76