KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの 作業帽
ネット付きワークキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65849817
品番
APK472-5
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フェードガードCL(退色防止加工)
仕様
アジャスター調整
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56〜62
素材
ツイル ポリエステル100%