ステンレス網付ガラリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65849902 品番 MB91BS10M
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。

材質SUS304 寸法100 寸法L(mm)27 寸法L1(mm)51 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)97 呼び径(A)100 網目10メッシュ
注意
※防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。
※本製品は、VUパイプ専用です。
※仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。
※吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする