ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 塩ビ継手
ステンレス網付ガラリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65849918
品番
MB91BS10M
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
材質
SUS304
寸法
50
寸法L(mm)
21
寸法L1(mm)
34
寸法D(Φmm)
110
寸法d(Φmm)
47
呼び径(A)
50
網目
10メッシュ
注意
※防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。
※本製品は、VUパイプ専用です。
※仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。
※吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材