KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの キャップ
KAZENの 作業帽
ワークキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65849975
品番
APK486-K81
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ワインチェック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
56〜62
加工
フェードガードcl(退色防止加工)
素材
カチオンチェック(ポリエステル100%)