KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの ミドルエプロン
腰下エプロンミドル丈
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850000
品番
APK488-K8
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
両腰にポケット付・両脇にスリット入り
色
ネイビーチェック
サイズ
フリー
加工
フェードガードcl(退色防止加工)
素材
カチオンチェック(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
60
紐長(cm)
85