KAZEN
KAZENの エプロン
KAZENの サロン用エプロン
サロンエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65850018
品番
APK492-K33
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
両腰にポケット付
色
ブラウンチェック
サイズ
フリー
加工
フェードガードcl(退色防止加工)
素材
カチオンチェック(ポリエステル100%)
エプロン丈(cm)
38
紐長(cm)
85