カバー付アレスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65850058 品番 MB91W
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

排水管の吸気、通気口用に使用します。
ツバ系がパイプ外径より2〜3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。

寸法(外径×高さ)(mm)95×42 材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304 寸法75 寸法H(mm)42 寸法D(Φmm)95 寸法D1(Φmm)38 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)83 メッシュ寸法(mm)0.4×16 寸法dW71山16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする