2WAY切替エプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65850079 品番APK785-97
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様
2WAY仕様(胸当て・腰下)/ 左胸にポケット付/ 両腰にポケット付/右腰ポケットにループ付/右腰にフラップ型ループ付/裏面にループ付/前面にスリット入り
/左肩ヒモDカン仕様
その他【腰下】54cm インディゴ×ストライプ サイズフリー 素材アクアティック(綿100%)・ヒッコリー(綿65%・ポリエステル35%) 胸当て深さ(cm)80 紐長(cm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする