KAZEN
KAZENの バッグ・キャップ
KAZENの バッグ
KAZENの 巾着
給食袋(2枚入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(2個)
注文コード
65850149
品番
KZN393-80
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
ゴム取り換え口付
色
ホワイト
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))・形態安定加工(スパーノ(R))
寸法(cm)
28×34
素材
ブロード(ポリエステル65%・綿35%)