ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水廻り工具
ミヤコの 水廻り用切断工具
マス専用ホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850173
品番
MB97
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
寸法
147
適合パイプ
125
有効長(mm)
47
シャンク径
13A
センタードリル径(Φmm)
6×97
注意
※動ドリルドライバーは回転専用です。
※インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。
※取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。