KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
5L
素材
ドライタッチドビー(ポリエステル100%)
注文コード
65850255
品番
KZN400-80
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・素材
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブルゾンタイプ/袖:ラグラン×ヨークスリーブ/ポケットなし/ファスナー/インナーカバー付/袖口体毛防止加工袖/袖口フライス
色
ホワイト
サイズ
5L
着丈(cm)
71
バスト(cm)
137
裄丈(cm)
89
素材
ドライタッチドビー(ポリエステル100%)