ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水廻り工具
ミヤコの 水廻り用切断工具
塩ビ用ホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65850313
品番
MB97P
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
塩ビパイプ用のホールソーです。
MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
寸法(Φ)
60(50ヨウ)
適合パイプ
50
寸法D(Φmm)
59
材質
センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品
センタードリル径(Φmm)
6×87
注意
※電動ドリル回転専用です。
※インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。
※取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。