ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ6L 素材ドライタッチドビー(ポリエステル100%) 注文コード65850350 品番KZN400-81
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・サイズ・素材など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブルゾンタイプ/袖:ラグラン×ヨークスリーブ/ポケットなし/ファスナー/インナーカバー付/袖口体毛防止加工袖/袖口フライス サックス サイズ6L 着丈(cm)71 バスト(cm)142 裄丈(cm)89 素材ドライタッチドビー(ポリエステル100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする