ジャンパー(男女兼用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 素材アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20% 注文コード65850368 品番KZN401-20
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・サイズ・素材など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様袖:ラグラン×ヨークスリーブ、ポケットなし ホワイト サイズM 加工工業洗濯可、SEK制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、軽量、通気性 着丈(cm)67 バスト(cm)116 裄丈(cm)82 素材アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする