KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
S
素材
アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%
注文コード
65850420
品番
KZN401-21
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・素材
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
工業洗濯可、SEK制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、速乾、軽量、通気性
仕様
袖:ラグラン×ヨークスリーブ、ポケットなし
色
サックス
サイズ
S
着丈(cm)
65
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
79
素材
アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%