ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水廻り工具
ミヤコの テストプラグ
オートテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65850453
品番
MBV133
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質
PP
寸法
13
寸法L(mm)
75
六角対辺(mm)
12
呼び径(A)
13A
寸法d
G1/2
注意
※水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。
※テスト終了後は必ず取り外してください。
※縦配管では、使用しないでください。
※シールテープを使用してください。