オートテスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65850462 品番MBV133
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。

材質PP 寸法20 寸法L(mm)65 六角対辺(mm)12・16 呼び径(A)20A 寸法dG3/4
注意
※水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。
※テスト終了後は必ず取り外してください。
※縦配管では、使用しないでください。
※シールテープを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする